6BD-E-55 自在バンド イワブチ 82297979

自在バンド6BD-E-55

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)Φ550~Φ720
内容量1個注文コード82297979品番6BD-E-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

支線およびメッセンジャーワイヤの取付けに使用します。

適合径(Φmm)
Φ550~Φ720
d1
M16×35
寸法b(mm)
48
d2
M20×120
寸法d3
M16×50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする