3BD-X-16 パンザーマスト用自在バンド イワブチ 82298338

パンザーマスト用自在バンド3BD-X-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)Φ160~Φ250
内容量1個注文コード82298338品番3BD-X-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

支線およびアームタイ等の取付けに使用します。
支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。

適合
【バンザーマスト】2番部材上部~4番部材
適合径(Φmm)
Φ160~Φ250
d1
M16×50
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
50
d2
M12×90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする