曜日別特売
IGWB 等電位ボンディング金具 イワブチ 82298706

IGWB 等電位ボンディング金具 イワブチ 82298706
IGWB 等電位ボンディング金具 イワブチ 82298706

等電位ボンディング金具

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82298706
品番
IGWB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外部雷保護として、避雷設備等から鉄筋を引下げ導線として接続する際に、鉄筋と避雷設備等を溶接レスで接続することができます。
内部雷保護として、建物内部の電気機器類と避雷設備等を接続することで、建物全体を等電位にすることができ、電気機器への悪影響を低減させます。
接触面積50mm2を確保できます。
ボルト・ナットを取り外さずに取付けできるので作業性に優れています。

寸法L1(mm)
107
寸法L2(mm)
62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする