曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色電球色注文コード82304918品番OD361868R
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様調光器:別売,別売調光器:LC214 / LC216 / LC217 / LC218 / LC216N / LC217N / LC218N / LC225 / LC226 / LC703 / LC632形状器具:浅型幅(mm)114質量(kg)0.6タイプ高演色LED / 高気密SB / FHT24W相当 / R15クラス2深さ(mm)埋込:81色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)87.4光源寿命40000時間色(本体)オフホワイト光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1032調光率(%)連続調光100~1・逆位相制御照射角度(°)93傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ未対応LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする