曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光色温白色注文コード82305645品番OD361887R
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様調光器:別売材質アルミ / カバー:樹脂(乳白)形状器具:浅型幅(mm)148質量(kg)0.5タイプ高演色LED / 高気密SB / FHT24W相当 / R15クラス2電源12VA(100V)深さ(mm)埋込:75光源LED色温度3500K定格消費電力11.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)91.3光源寿命40000時間色(本体)オフホワイト光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1078調光率(%)連続調光100~1・逆位相制御照射角度(°)94傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ未対応LED交換不可取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする