曜日別特売
DSL-5734ABG LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機) 82315655

LEDスポットライト (LED内蔵)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・仕様・光色など113種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.6
光色
温白色
注文コード
82315655
品番
DSL-5734ABG
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
寸法(mm)
径Φ60 長135 吊高43
質量(kg)
0.6
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
光色
温白色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
14
ランプ
内蔵
容量(VA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
1220
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン85W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする