DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト (LED内蔵)
DSL-5733AWG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・仕様・光色
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.5
光色
温白色
注文コード
82317606
品番
DSL-5733AWG
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ60 長135 吊高50
質量(kg)
0.5
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
光色
温白色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
14
ランプ
内蔵
容量(VA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
1220
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン85W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ