DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト (LED内蔵)
DSL-5330YBGE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・仕様・光色
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.2
光色
電球色
注文コード
82322147
品番
DSL-5330YBGE
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅210 長130 吊高75
質量(kg)
1.2
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.7
光色
電球色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
17
ランプ
内蔵
容量(VA)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
880
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯100W×2灯相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ