PC-220 ポールキャップ Φ220 東京富士商会 82328885

PC-220 ポールキャップ Φ220 東京富士商会 82328885
PC-220 ポールキャップ Φ220 東京富士商会 82328885

ポールキャップ Φ220

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82328885
品番
PC-220
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
材質
塩ビ
品名
ポールキャップ220Φ用
寸法D(Φmm)
230
寸法A(Φmm)
225
寸法B
Φ220
寸法C
Φ225

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする