東京富士商会
自在アームバンド
UABD-317
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径範囲
170~280
100~120
¥3,898
120~200
¥4,198
170~280
¥4,298
230~380
¥4,798
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82328919
品番
UABD-317
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アーム及び、機器等の取付けに使用します。
なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
寸法L
275
適合径範囲
170~280
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
30
寸法d
M12