東京富士商会
自在アームバンド
アーム及び、機器等の取付けに使用します。
なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
30
寸法d
M12
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L
適合径範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82328438
UABD-323
325
230~380
¥
4,890
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82328919
UABD-317
275
170~280
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329181
UABD-308
200
100~120
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82331335
UABD-312
250
120~200
¥
4,220
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください