東京富士商会
自在バンド
CABD-22
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径範囲
220~300
80~110
110~135
135~165
160~240
220~300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82329147
品番
CABD-22
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
適合径範囲
220~300
寸法d2
M12×90
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1
M12×50