曜日別特売

自在バンド

自在バンド - 東京富士商会自在バンド - 東京富士商会

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。

寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1
M12×50
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径範囲
寸法d2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82329147CABD-22220~300M12×90
¥3,330
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329208CABD-880~110M12×70
¥2,620
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329655CABD-14135~165M12×90
¥2,990
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329811CABD-11110~135M12×70
¥2,650
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
82329951CABD-16160~240M12×90
¥3,260
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする