東京富士商会
自在アームバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径範囲
100~120
100~120
¥3,898
120~200
¥4,198
170~280
¥4,298
230~380
¥4,798
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82329181
品番
UABD-308
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アーム及び、機器等の取付けに使用します。
なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
寸法L
200
適合径範囲
100~120
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
30
寸法d
M12