東京富士商会
自在バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径範囲
80~110
80~110
110~135
135~165
160~240
220~300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82329208
品番
CABD-8
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
適合径範囲
80~110
寸法d2
M12×70
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1
M12×50