曜日別特売
HA-22 二又管 東京富士商会 82329278

二又管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
寸法B(mm)13
内容量1個注文コード82329278品番HA-22
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
寸法A(mm)
34
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
13
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
50
公称断面積(mm2)
【600V CV】22~38、【6KV CV】-、【3KV CV】22以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする