東京富士商会
三又管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
公称断面積・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
公称断面積(mm
2
)
【6KV CV】60、【3KV CV】100、【600V CV】150
注文コード
82329296
品番
HA-34
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
59
寸法F(mm)
65
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
22
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
80
公称断面積(mm
2
)
【6KV CV】60、【3KV CV】100、【600V CV】150