東京富士商会
中Sノップ碍子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
82329515
品番
G-NOP-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種類
中Sノップ
寸法E
7
寸法D
14
寸法A
45
寸法B
50
寸法C
30
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・照明・電設資材/電気材料
空調・照明・電設資材
装柱器材 架線・支持パーツ
碍子
中Sノップ碍子 東京富士商会
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります
バンド・ベルト
巻付グリップ
シンプル
碍子
その他金具
端末処理用部材
シェアする
マイページ