曜日別特売
CABD-14 自在バンド 東京富士商会 82329655

自在バンドCABD-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径範囲135~165
内容量1個注文コード82329655品番CABD-14
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。

適合径範囲
135~165
寸法d2
M12×90
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1
M12×50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする