東京富士商会
二又管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
公称断面積・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(10個)
公称断面積(mm
2
)
【3KV CV】-、【6KV CV】-、【600V CV】5.5以下
注文コード
82329865
品番
HA-20
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
6.5
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
26
公称断面積(mm
2
)
【3KV CV】-、【6KV CV】-、【600V CV】5.5以下