曜日別特売
HA-24 二又管 東京富士商会 82329996

二又管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は公称断面積・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
公称断面積(mm2)
【600V CV】100~150、【6KV CV】38~60、【3KV CV】60~100
注文コード
82329996
品番
HA-24
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
寸法A(mm)
54
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
22
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
80
公称断面積(mm2)
【600V CV】100~150、【6KV CV】38~60、【3KV CV】60~100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする