G-LPIN 低圧ピン碍子 中 東京富士商会 82330066

低圧ピン碍子 中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82330066
品番
G-LPIN
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
種類
中ピン
寸法E
20
寸法D
10
寸法F
100
寸法A
55
寸法B
180
寸法C
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする