東京富士商会
二又管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
公称断面積・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
公称断面積(mm
2
)
【6KV CV】22以下、【3KV CV】38、【600V CV】60
注文コード
82330188
品番
HA-23
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
43
寸法F(mm)
49
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
17
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
60
公称断面積(mm
2
)
【6KV CV】22以下、【3KV CV】38、【600V CV】60