MES-BL2 支線ブロック 2号 東京富士商会 82330389

支線ブロック 2号

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82330389
品番
MES-BL2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
支線ブロック:2号 400×550
質量(kg)
25
規格
コン柱 10m~12m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする