曜日別特売
HO-150 水切スリーブ 東京富士商会 82330687

水切スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82330687
品番
HO-150
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です。

寸法L(mm)
150
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする