曜日別特売
HA-30 三又管 東京富士商会 82330800

三又管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は公称断面積・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(10個)
公称断面積(mm2)
【6KV CV】-、【3KV CV】-、【600V CV】5.5以下
注文コード
82330800
品番
HA-30
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
寸法A(mm)
21
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
6.5
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
26
公称断面積(mm2)
【6KV CV】-、【3KV CV】-、【600V CV】5.5以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする