東京富士商会
三又管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
公称断面積・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
公称断面積(mm
2
)
【3KV CV】-、【600V CV】8~14、【6KV CV】-
注文コード
82331125
品番
HA-31
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
寸法A(mm)
24
寸法F(mm)
29
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
8
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
30
公称断面積(mm
2
)
【3KV CV】-、【600V CV】8~14、【6KV CV】-