曜日別特売
UABD-312 自在アームバンド 東京富士商会 82331335

自在アームバンドUABD-312

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径範囲120~200
内容量1個注文コード82331335品番UABD-312
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

アーム及び、機器等の取付けに使用します。
なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。

寸法L
250
適合径範囲
120~200
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
30
寸法d
M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする