曜日別特売
HA-25 二又管 東京富士商会 82331780

二又管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は公称断面積・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
公称断面積(mm2)
【600V CV】200~325、【6KV CV】-、【3KV CV】-
注文コード
82331780
品番
HA-25
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
寸法A(mm)
77
寸法F(mm)
85
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
32
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
110
公称断面積(mm2)
【600V CV】200~325、【6KV CV】-、【3KV CV】-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする