曜日別特売
- 三機能連結マイクロドライバー キーホルダー付き TAKAGI(高儀) 82331981

- 三機能連結マイクロドライバー キーホルダー付き TAKAGI(高儀) 82331981
- 三機能連結マイクロドライバー キーホルダー付き TAKAGI(高儀) 82331981

三機能連結マイクロドライバー キーホルダー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82331981
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フチなしメガネのナットも回せる
六角・ヘックスローブどちらにも使える!

用途
ねじの締めつけ、ゆるめ作業に
付属品
■ドライバー:+No.0/-1.8mm ■ヘックスローブ2.2~2.5mm(六角2.2mm兼用)
材質
銅合金、特殊合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする