曜日別特売
284974 ローラーカッター サッサーカットプロ ハンドル YT17SCPH01 YELLOTOOLS 82332139

ローラーカッター サッサーカットプロ ハンドル YT17SCPH01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82332139
品番
284974
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのハンドル部分のみの販売です。別売りの各サイズのロール(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)と組み合わせて使用して下さい。

用途
プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。
質量(g)
54
注意
※サッサーカットプロのハンドルのみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする