曜日別特売
284959 カッターガイド エッジラップカッター マスターマインド YT23EWCM01 YELLOTOOLS 82332191

 

284959 カッターガイド エッジラップカッター マスターマインド YT23EWCM01 YELLOTOOLS 82332191
284959 カッターガイド エッジラップカッター マスターマインド YT23EWCM01 YELLOTOOLS 82332191

カッターガイド エッジラップカッター マスターマインド YT23EWCM01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82332191
品番
284959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

板角をくるむためのカットガイドです。オフセットカットが可能な刻みがある部位の他、角にあわせて90度・45度でまっすぐカット出来る溝が入っているので、キレイに貼り施工を実現。重ねずに垂直に貼ることも、45度カットで角をくるむことも、簡単に出来るようになりました。どなたでも簡単に角端処理が出来ます。

用途
フィルム施工の角処理もこれ1つでスムーズに。
質量(kg)
0.2
寸法(cm)
15×15×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする