曜日別特売
284958 カッターガイド イエロースリップカット YT16YSC001 YELLOTOOLS 82332209

 

284958 カッターガイド イエロースリップカット YT16YSC001 YELLOTOOLS 82332209
284958 カッターガイド イエロースリップカット YT16YSC001 YELLOTOOLS 82332209

カッターガイド イエロースリップカット YT16YSC001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82332209
品番
284958
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

「フィルムを入隅、出隅に沿って~mm離れた距離でまっすぐ切りたい」という時におすすめ!0mm~125mmの幅で自由に調整でき、フィルム施工に柔軟に対応可能です。カッティングガイドにカッターの刃を入れ、ローラーの動きに沿ってカッティングするだけで綺麗にまっすぐカットできます。透明の目盛がついたパーツを動かすことで、出隅からのカット距離を簡単に設定できるため、視認性が高く、正確な作業が可能です。

用途
入隅・出隅に合わせて、フィルムをスムーズにカットできるカッターガイドに。
質量(kg)
0.5
寸法(cm)
23×15×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする