81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327

81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327
81336746 ソーラーブロック日傘・オートコンパクト ロゴス 82334327

ソーラーブロック日傘・オートコンパクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
親骨長さ(cm)(約)50[骨長(約)100]
内容量1本注文コード82334327品番81336746
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

LOGOSのソーラーブロックシリーズから登場した、プッシュ開閉式のコンパクト日傘。
UV-CUT率99.9%以上・遮光率99.99%以上に加え、優れた遮熱効果のある生地を採用し、日向と日陰で最大約マイナス15℃を実現。
夏の強い日射しの中でも、まるで木陰のような涼しさを保ちます。
さらに、耐水2,300mmと一般的な傘の約4~6倍の耐水性能を備え、突然の強い雨にも安心の晴雨兼用仕様。
ワンタッチで素早く開閉できる自動開閉式により、片手でもスムーズに使用できます。

用途
遮光率99.99%・UVカット率99.99%以上!最大-15℃の温度差を実現したコンパクト日傘。
サイズ
S
直径×長さL(Φmm×mm)
本体:[使用時](約)910×510、収納:(約)48×255
総質量(kg)
(約)0.25
親骨長さ(cm)
(約)50[骨長(約)100]
仕様
ワンプッシュ開閉式・晴雨兼用
加工
ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.99%以上、遮光率99.99%以上)
耐水圧(mm)
2300
主材質
[ポール]アルミニウム、スチール、[骨]アルミニウム、グラスファイバー、ステンレス、[生地]ポリエステル
撥水加工
撥水等級:4級
注意
※車中など高温になる場所に保管することはおやめください。破損の原因になります。
※晴雨兼用でご使用いただける日傘ですが、雨傘ではないため長い時間や強い雨に打たれると内側に水滴が生じます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする