- 用途
- 遮光率99.99%・UVカット率99.99%以上!最大-15℃の温度差を実現したコンパクト日傘。
- 仕様
- ワンプッシュ開閉式・晴雨兼用
- サイズ
- M
- 加工
- ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.99%以上、遮光率99.99%以上)
- 直径×長さL(Φmm×mm)
- 本体:[使用時](約)980×535、収納:(約)52×260
- 耐水圧(mm)
- 2300
- 主材質
- [ポール]アルミニウム、スチール、[骨]アルミニウム、グラスファイバー、ステンレス、[生地]ポリエステル
- 総質量(kg)
- (約)0.29
- 撥水加工
- 撥水等級:4級
- 親骨長さ(cm)
- (約)55[骨長(約)110]