ナリカ
生物顕微鏡 CTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式・鏡筒形式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
型式
CTT-600
鏡筒形式
三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式
注文コード
82334528
品番
D21-4533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,400
販売価格(税別)
¥
84,000
バスケットに入れる
スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
寸法(mm)
173×275×413
質量(kg)
3.9
鏡筒形式
三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式
付属品
ダストカバー、ACアダプタ、USBケーブル
仕様
4個用、ターレットレボルバ
適合
メカニカルステージ
型式
CTT-600
総合倍率
40×~600×
照明装置
調光装置付きLED光源(充電式)
接眼レンズ
WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ
4×、10×、S40×
絞り
アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置
ステージ上下動式、一軸粗微動装置
注意
※接眼マイクロメーターは取付けられません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。