生物顕微鏡 CTシリーズ

生物顕微鏡 CTシリーズ - ナリカ生物顕微鏡 CTシリーズ - ナリカ生物顕微鏡 CTシリーズ - ナリカ

スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡

付属品
ダストカバー、ACアダプタ、USBケーブル
仕様
4個用、ターレットレボルバ
適合
メカニカルステージ
総合倍率
40×~600×
照明装置
調光装置付きLED光源(充電式)
接眼レンズ
WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ
4×、10×、S40×
絞り
アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置
ステージ上下動式、一軸粗微動装置
内容量
1個
注意
※接眼マイクロメーターは取付けられません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
鏡筒形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82334528D21-4533173×275×4133.9三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式
オープン
¥84,000
¥92,400(税込)
4日以内出荷
82334589D21-4532173×275×3523.7双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式
オープン
¥74,000
¥81,400(税込)
4日以内出荷
82334860D21-4531173×240×3353.2単眼45°傾斜鏡筒、360°回転式
オープン
¥68,000
¥74,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする