曜日別特売
F35-2861 スティックスターラー MAZEシリーズ ナリカ 82334650

F35-2861 スティックスターラー MAZEシリーズ ナリカ 82334650
F35-2861 スティックスターラー MAZEシリーズ ナリカ 82334650
F35-2861 スティックスターラー MAZEシリーズ ナリカ 82334650

スティックスターラー MAZEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
型式
MAZE-01
注文コード
82334650
品番
F35-2861
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800

ガラス棒よりラクチン
手で持って使える、スティックタイプのコンパクトなスターラー。乾電池2個で駆動するので、コードレスで使えます。今まで撹拌棒で混ぜ続けていた作業が、ボタン1つで簡単にできます。
3段階スピード調節機能付き。
プロペラ部が露出しない安全設計。

型式
MAZE-01
寸法(mm)
Φ28×193(本体)、Φ15×100(先端部)
電源
単4乾電池2個(別売)
回転数
3段階切替(2,000・4,000・6,600rpm)
撹拌容量(mL)
~500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする