D21-4531 生物顕微鏡 CTシリーズ ナリカ 82334860

生物顕微鏡 CTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は型式・鏡筒形式など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
鏡筒形式
単眼45°傾斜鏡筒、360°回転式
注文コード
82334860
品番
D21-4531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,800
販売価格(税別)
¥68,000

スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡

寸法(mm)
173×240×335
質量(kg)
3.2
鏡筒形式
単眼45°傾斜鏡筒、360°回転式
付属品
ダストカバー、ACアダプタ、USBケーブル
仕様
4個用、ターレットレボルバ
適合
メカニカルステージ
総合倍率
40×~600×
照明装置
調光装置付きLED光源(充電式)
接眼レンズ
WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ
4×、10×、S40×
絞り
アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置
ステージ上下動式、一軸粗微動装置
注意
※接眼マイクロメーターは取付けられません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする