ナリカ
細口試薬びん(無色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
30
500
30
1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82334896
品番
S75-1147-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
液体試薬用
ガラス製
材質
ガラス
色
無色透明
容量(mL)
30
口内径(Φmm)
17
胴径×全高(Φmm×mm)
38×80
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。