B10-2620 ゼネコン用エネルギー効率比較実験器 LDシリーズ ナリカ 82335289

ゼネコン用エネルギー効率比較実験器 LDシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード82335289品番B10-2620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,500
販売価格(税別)
¥25,000

ゼネコン用ライト実験ボックス
ゼネコンDUE(手回し発電機)を使って、電球・LED電球の2種類を点灯させるための装置です。電球・LED電球それぞれで点灯させる際のエネルギーの違い(ゼネコンDUEを回す時の手応え)を体感し、比較することで、省エネや電気を作ることの大変さを学ぶことができます。

型式
LD
電球
負荷:電球(12V、20W)、LED電球(12V、2.5W、明るさ40W相当)
寸法(mm)
200×135×40(本体)、全高90(ソケットまで含む)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする