曜日別特売
F35-2861-20 スティックスターラー MAZEシリーズ ナリカ 82335368

F35-2861-20 スティックスターラー MAZEシリーズ ナリカ 82335368
F35-2861-20 スティックスターラー MAZEシリーズ ナリカ 82335368
F35-2861-20 スティックスターラー MAZEシリーズ ナリカ 82335368
F35-2861-20 スティックスターラー MAZEシリーズ ナリカ 82335368

スティックスターラー MAZEシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
型式
MAZE-01M(スタンド付)
付属品
コンパクトスタンド motteA型
注文コード
82335368
品番
F35-2861-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
15,000

ガラス棒よりラクチン
手で持って使える、スティックタイプのコンパクトなスターラー。乾電池2個で駆動するので、コードレスで使えます。今まで撹拌棒で混ぜ続けていた作業が、ボタン1つで簡単にできます。
3段階スピード調節機能付き。
プロペラ部が露出しない安全設計。

付属品
コンパクトスタンド motteA型
型式
MAZE-01M(スタンド付)
寸法(mm)
Φ28×193(本体)、Φ15×100(先端部)
電源
単4乾電池2個(別売)
回転数
3段階切替(2,000・4,000・6,600rpm)
撹拌容量(mL)
~500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする