- 用途
- オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして
- 質量(kg)
- 21.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 685~695×685×1150~1250
- 座面高さ(mm)
- 430~525
- 仕様
- 長時間作業に最適なフルサポートタイプ。
- 材質
- (背/座/脚)ナイロン、アルミ、ウレタン、ポリエステル/ポリプロピレン、ナイロン、ウレタン、ポリエステル/アルミ、キャスター:ナイロン、PVC,鉄
- 色
- 張地:ブラック
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 440×460(座面単体サイズ)
- グリーン購入法
- 適合