MAGIC FLOW オフィスチェア MAGIC series アイコ 82337267

MAGIC FLOW オフィスチェア MAGIC series アイコ 82337267
MAGIC FLOW オフィスチェア MAGIC series アイコ 82337267
MAGIC FLOW オフィスチェア MAGIC series アイコ 82337267
MAGIC FLOW オフィスチェア MAGIC series アイコ 82337267
MAGIC FLOW オフィスチェア MAGIC series アイコ 82337267
MAGIC FLOW オフィスチェア MAGIC series アイコ 82337267
MAGIC FLOW オフィスチェア MAGIC series アイコ 82337267

オフィスチェア MAGIC series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
質量(kg)23.5
内容量1脚注文コード82337267品番MAGIC FLOW
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

働く力を引き出す、ワークチェアのプロフェッショナルライン。
快適性、機能性、デザイン、設計思想、各プロダクトが、それぞれの分野で強みを持つ。
その多様な価値が集まったライン。AICO PRO。

用途
オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして
質量(kg)
23.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685~695×685×1165~1265
座面高さ(mm)
430~530
仕様
動きを妨げない軽快な背形状
材質
(背/座/脚)ナイロン、アルミ、ウレタン、ポリエステル/ポリプロピレン、ナイロン、ウレタン、ポリエステル/アルミ、キャスター:ナイロン、PVC,鉄
色
張地:ブラック
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×460(座面単体サイズ)
グリーン購入法
適合
取扱説明書:(0.64MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする