ntpc-stand-8hub-x001 ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケット 82341370

ntpc-stand-8hub-x001 ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケット 82341370
ntpc-stand-8hub-x001 ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケット 82341370
ntpc-stand-8hub-x001 ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケット 82341370
ntpc-stand-8hub-x001 ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケット 82341370
ntpc-stand-8hub-x001 ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケット 82341370
ntpc-stand-8hub-x001 ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケット 82341370
ntpc-stand-8hub-x001 ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケット 82341370
ntpc-stand-8hub-x001 ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケット 82341370

ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82341370
品番
ntpc-stand-8hub-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

・HDMI、USB-A、USB-C、PD入力、SDカード、microSDカードに対応した、USBハブ機能付きノートPCスタンドです。
・ノートPCやタブレットを8段階の角度調整機能で見やすい角度に設置でき、デスク作業時の目線調整や作業しやすい環境づくりに役立ちます。
・スタンドとして使用しながら、USB機器や周辺機器の接続にも便利です。
・ノートPCを浮かせて設置できるため、底面に空間ができ、放熱を妨げにくい構造です。
・折りたたみ式のため、使用しない時は省スペースで収納できます。
・HDMIポートを搭載し、対応するPC・表示機器との接続時に最大4K/30Hzの映像出力に対応します。
・USB-Aポート2口、USB-Cポート1口を搭載し、USB規格上、最大5Gbpsのデータ転送に対応します。実際の速度は接続機器・使用環境により異なります。
・PD3.0対応の充電専用USB-Cポートを搭載し、接続機器・電源アダプタの仕様により、最大100Wの電源入力に対応します。実際の充電出力は使用環境により異なります。
・SDカードとmicroSDカードのスロットを搭載し、カメラやスマートフォンなどで使用するメモリーカードのデータ読み取りに対応します。

付属品
USB Type-Cケーブル(60cm)、収納袋
色
シルバー
質量(g)
620
寸法(cm)
【展開時】22.5×26.5×11~23【折りたたみ時】26.5×5.5
ポート
HDMI×1、USB-A×2、USB-C×1、PD対応USB-C×1、PC接続用USB-C×1、SDカード×1、microSDカード×1
注意
※HDMI出力を使用する場合、接続するパソコンのUSB Type-C端子が映像出力に対応している必要があります。
※PD充電を使用する場合は、別途PD対応ACアダプタおよびUSB Type-Cケーブルが必要です。
※PD最大100Wは入力側の仕様です。接続機器や使用環境により、実際の充電出力は異なります。
※USBハブ機能を使用する場合は、本製品を付属のType-Cケーブルでパソコンに接続してください。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする