マグナ
ネオジム磁石 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
4
3
10
4
1
5
2
25.4
8
6
12.7
12.5
2.8
4.5
7.5
9.6
1.8
吸着力(N)
20.56
20.56
20.56
32.76
22.68
16.69
75.29
154.77
4.35
42.36
45.25
5.58
690.66
101.01
32.53
40.28
31.75
224.36
83.96
200.21
250.42
160.53
54.41
10.05
39.77
16.51
13.53
71.09
73.8
85.55
76.18
9.71
203.37
119.81
6.09
2.07
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82347006
品番
1-4010104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
付属品
4495585、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
10
幅(mm)
10
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
20.56
形状
角型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.31