3-40337 異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) マグナ 82347338

代表画像

3-40337 異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) マグナ 82347338
3-40337 異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) マグナ 82347338

異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)7
吸着力(N)0.45
内容量1個注文コード82347338品番3-40337
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4487650、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
3
幅(mm)
3
厚さ(mm)
7
吸着力(N)
0.45
形状
角型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.139

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする