異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ)

異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) - マグナ異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) - マグナ異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) - マグナ異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) - マグナ異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) - マグナ

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

形状
角型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823473383-403374487650、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3370.45
オープン
¥129
¥142(税込)
7日以内出荷
返品不可
823475663-409.759.7525.44487678、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材9.759.7525.45.08
オープン
¥249
¥274(税込)
7日以内出荷
返品不可
823491313-40410204497133、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材410202.14
オープン
¥149
¥164(税込)
7日以内出荷
返品不可
823494903-4077124487665、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材77122.45
オープン
¥129
¥142(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする