3-409.759.7525.4 異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) マグナ 82347566

代表画像

3-409.759.7525.4 異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) マグナ 82347566
3-409.759.7525.4 異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ) マグナ 82347566

異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)25.4
吸着力(N)5.08
内容量1個注文コード82347566品番3-409.759.7525.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4487678、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
9.75
幅(mm)
9.75
厚さ(mm)
25.4
吸着力(N)
5.08
形状
角型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.175

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする