代表画像
マグナ
異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
20
7
25.4
20
12
吸着力(N)
2.14
0.45
5.08
2.14
2.45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82349131
品番
3-4041020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
付属品
4497133、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
4
幅(mm)
10
厚さ(mm)
20
吸着力(N)
2.14
形状
角型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400
表面磁束密度(T)
0.163